※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm 矢印テープ(100枚)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50578228 品番 EA944SG-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚

取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 エスコ品番EA944SG-35 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40〜82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50578176
2021-03-30
用途:
階段の通行方向指示
製造業

台紙からスムーズにはがすことができ,奇麗に貼り付けることができました。

対象商品:
50578194
2020-11-12
用途:
現場の足元注意で
ホームプランニング 様

貼りやすかったが、すぐに剥がれないか?心配です。

対象商品:
50578194
2017-07-15
用途:
階段の上りと下りを表示するために赤と青テープを使用
製造業

階段の側面に貼り付けました。とても貼りやすかったです。
すぐに剥がれるかな?と心配でしたが剥がれることなく安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする