※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50579122 品番EA944VG-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,938
販売価格(税別)
3,580

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13 基材PTFEフィルム+ガラス繊維 粘着剤シリコン粘着剤 使用温度範囲(℃)-50/200℃ エスコ品番EA944VG-19 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする