※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50579472
品番
EA944VN-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
超高分子量ポリエチレンフィルム
粘着力
10(180度はく離)N/25mm
使用温度範囲(℃)
80
用途
砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に
エスコ品番
EA944VN-250
材質
超高分子量ポリエチレンフィルム
伸び(%)
360
最高使用温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
400
粘着力(N/25mm)
10(180度はく離)
破壊電圧(kV)
25(基材のみ)
特性
耐摩耗
総厚(mm)
0.3