※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50579506
品番
EA944VN-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
帯電防止処理を施した粘着テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10m
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
粘着力
13(180度はく離)N/25mm
使用温度範囲(℃)
200
用途
電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に
エスコ品番
EA944VN-50
材質
ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
最高使用温度(℃)
200
表面抵抗
10^8Ω以下
引張強度(N/25mm)
730
粘着力(N/25mm)
13(180度はく離)
特性
帯電防止
総厚(mm)
0.18