※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50579558
品番
EA944VP-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
高度な電気絶縁性
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
250
用途
高温電気絶縁、各種機器の絶縁に
エスコ品番
EA944VP-19
材質
基材:ポリイミドフィルム
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
250
破壊電圧(kV)
7(一般特性値)