エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングワッシャー
10x50x13.0mm スペーサーワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50579874
品番
EA949RL-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法A(mm)
10
寸法C(mm)
13
エスコ品番
EA949RL-42
材質
スチール(S45C)
厚さ(mm)
10
硬度
HRC39〜45
外径(Φmm)
50