エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの リミットスイッチ
エスコの リミットスイッチその他関連用品
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50581012
品番
EA949RR-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949RR-31
材質
スチール(SPHC)
厚さ(mm)
4.5
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
40
長穴(mm)
7×16
ねじサイズ
(固定ねじ)M4×0.7mm