エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの リミットスイッチ
エスコの リミットスイッチその他関連用品
30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50581107
品番
EA949RR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949RR-6
材質
スチール(SPCC)
穴径(Φmm)
(ブラケット固定穴)7×2箇所
寸法A(mm)
30.2
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
95
仕上
カチオン塗装