エスコ
エスコの ナット
エスコの 六角ナット
エスコの その他六角ナット
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50581466
品番
EA949SD-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949SD-25
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
1.25
規格
1種
呼び寸法
M8
六角対辺(mm)
13