EA945BA-105 M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ 50585185

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1パック(4本)
注文コード
50585185
品番
EA945BA-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
¥1,320
ねじの呼び
M10
エスコ品番
EA945BA-105
材質
スチール製
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
35
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
3.61
剪断最大荷重(kN)
12.72
胴外径(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1344:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする