※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリート用アンカー
エスコの 芯棒打込式アンカー
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
50585334
品番
EA945BA-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
エスコ品番
EA945BA-162
材質
スチール製
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
17.0
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
60
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
10.9
剪断最大荷重(kN)
34.71
胴外径(Φmm)
16