BCPK203013SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684 BCPK203013SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684 BCPK203013SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684 BCPK203013SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684 BCPK203013SN 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業 50586684

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50586684 品番BCPK203013SN
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20〜+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする