低温調理器 スローマイスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50587479 品番ALC-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

家庭で手軽に低温調理。いつもの味がグレードアップ!
食材の美味しさを最大限に引き出す温度を長時間キープしながら調理する、家庭ではちょっと難しい低温調理が手軽にできる「スローマイスター」誕生。
タンパク質の凝固や肉汁の流出を抑え、食材の栄養や旨味を保持することもでき、しっとりやわらかな仕上がりになります。
低温調理の定番「ローストビーフ」「サラダチキン」がプリセットで設定でき、初めて低温調理に挑戦する方や、身体づくりや筋力アップの為に頻繁に調理する方にも便利です。
また、本体自体が釜の形状なので、大きく深い鍋を別で用意しなくても直ぐに使えます。
使い方も簡単!食材を耐熱性の食品用ポリ袋に入れて水を注ぎ、タッチパネルで設定をするだけ。
忙しい方にぴったりの究極のほったらかし調理家電です。
便利なプリセットメニュー機能。
コンパクト設計。
温度設定(40〜95℃)
時間設定(1〜300分)
7品目のレシピブック付属。

付属品電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ポリプロピレン、AS樹脂、内釜:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 本体質量(kg)1.5(コントローラー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×172×160 電源コード(m)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする