用途持ち運び用、練習用として。ピアノ/電子ピアノ/ロール/ハンドロール/ロールピアノ/ロールアップピアノ/電子ロールピアノ/キーボード/電子キーボード/薄型キーボード/鍵盤/音楽/楽器/演奏/練習/初心者/トレーニング/折りたたみ/持ち運び/誕生日/入学/贈り物/プレゼント/おもちゃ/子供/子ども/キッズ
付属品サスティンペダル、ACアダプター、専用ポーチ、取扱説明書(保証書)
仕様デモ演奏曲:15曲、ハーモニー:シングル、マルチフィンガーコード、シンクロコー、
質量(g)1080
タイプ61鍵盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×20×3
パターンリズムパターン:128種類
音色128種類