キャスター付きランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 段数スリム2段 注文コード50587734 品番CLEVANハーフ2(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・段数・耐荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

シシンプルなフォルムでスッキリ隠せるハンドル付きランドリーバスケット。
バスケットに持ち手付きだから重い物の持ち運びも安心。
脱衣や洗濯用品等、人に見せたくないものをすっきり収納。
ストッパー付きで、出し入れもラクラク。
本体側面はスリット、バスケットはメッシュタイプだから通気性も抜群。
ランドリー以外でキッチン、リビング等でストッカーとしても有効活用。
キャスター付きで移動にも便利。

用途ランドリーバスケット ランドリーラック ランドリーチェスト バスルームのラックとして。洗濯かご ランドリーボックス。脱衣所 洗面台 収納。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.84 ベージュ 段数スリム2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×28.7×72.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする