キャスター付きランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 段数スリム2段 注文コード50587750 品番CLEVANハーフ2(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・段数・耐荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

シシンプルなフォルムでスッキリ隠せるハンドル付きランドリーバスケット。
バスケットに持ち手付きだから重い物の持ち運びも安心。
脱衣や洗濯用品等、人に見せたくないものをすっきり収納。
ストッパー付きで、出し入れもラクラク。
本体側面はスリット、バスケットはメッシュタイプだから通気性も抜群。
ランドリー以外でキッチン、リビング等でストッカーとしても有効活用。
キャスター付きで移動にも便利。

用途ランドリーバスケット ランドリーラック ランドリーチェスト バスルームのラックとして。洗濯かご ランドリーボックス。脱衣所 洗面台 収納。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.84 ブラウン 段数スリム2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×28.7×72.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする