CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759

CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759
CLEVANハーフ3(IV) キャスター付きランドリーバスケット 平和工業 50587759

キャスター付きランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台アイボリー段数スリム3段注文コード50587759品番CLEVANハーフ3(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シシンプルなフォルムでスッキリ隠せるハンドル付きランドリーバスケット。
バスケットに持ち手付きだから重い物の持ち運びも安心。
脱衣や洗濯用品等、人に見せたくないものをすっきり収納。
ストッパー付きで、出し入れもラクラク。
本体側面はスリット、バスケットはメッシュタイプだから通気性も抜群。
ランドリー以外でキッチン、リビング等でストッカーとしても有効活用。
キャスター付きで移動にも便利。

用途ランドリーバスケット ランドリーラック ランドリーチェスト バスルームのラックとして。洗濯かご ランドリーボックス。脱衣所 洗面台 収納。材質ポリプロピレン質量(kg)4.02アイボリー段数スリム3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×28.7×104.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする