カラーVVFケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 50588109 品番 VVF2CX1.6Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。

規格JIS C 3342 認証番号JQ0507054 許容電流(A)18 1巻長さ(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)85 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92以下 シース厚(mm)1.5 シース色 導体径(mm)1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 線心数2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
古民家の配線
建設業・工事業

古民家のベンガラ塗りの柱の色と同化するのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする