協和電線工業
協和電線工業の 電線/ケーブル
協和電線工業の 汎用ケーブル
協和電線工業の VVF・VVR
カラーVVFケーブル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
50588127
品番
VVF2CX1.6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
規格
JIS C 3342 認証番号JQ0507054
許容電流(A)
18
1巻長さ(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
85
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92以下
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
導体径(mm)
1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表