クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの レインコート
レインコート 47410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
チャコールグレー
注文コード
50588844
品番
47410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
優れた防水性と透湿性で雨とムレから働く人を守ります。
色
チャコールグレー
サイズ
5L
耐水圧(mm)
10000
胸囲(cm)
144
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
機能
リラックスカット・裏地メッシュ・雨水の侵入を防ぐ水返し付・ポケット内の雨水の侵入を防ぐ水返し付・ドローコート(裾調節機能)・袖マジックテープ・背反射テープ・着脱式フード・軽量・反射素材
素材
表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
色番
48
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000