クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの レインコート
レインコート 47410
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50588896
品番
47410
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
優れた防水性と透湿性で雨とムレから働く人を守ります。
色
ネイビー
サイズ
3L
耐水圧(mm)
10000
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
機能
リラックスカット・裏地メッシュ・雨水の侵入を防ぐ水返し付・ポケット内の雨水の侵入を防ぐ水返し付・ドローコート(裾調節機能)・袖マジックテープ・背反射テープ・着脱式フード・軽量・反射素材
素材
表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
色番
11
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000