代表画像です

EA164DG-13 1/2sqx13mm ディープインパクトソケット エスコ 50588983 EA164DG-13 1/2sqx13mm ディープインパクトソケット エスコ 50588983 EA164DG-13 1/2sqx13mm ディープインパクトソケット エスコ 50588983 EA164DG-13 1/2sqx13mm ディープインパクトソケット エスコ 50588983

1/2sqx13mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50588983 品番EA164DG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4A エスコ品番EA164DG-13 全長(mm)80 質量(g)162 寸法L(mm)80 対辺(mm)13 外径(Φmm)20.7 寸法D1(mm)20.7 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)62 差込角(inch)1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする