画像準備中

エコVVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード50589229 品番EM-EEF3CX2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線心数・導体径など8種類から選べます 他の種類を見る

地球にも人にもやさしい電線です。
焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。
<優れたリサイクル性>
シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。
<安全性がさらに向上>
焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。
<優れた耐紫外線性>
絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。
<電流容量がアップ>
VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。

注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする