代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50589376
品番
EA164DG-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合
ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BA
エスコ品番
EA164DG-26
全長(mm)
85
質量(g)
350
寸法L(mm)
85
対辺(mm)
26
外径(Φmm)
37
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
64
差込角(inch)
1/2"