レインカーゴパンツ 47413

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50589483 品番47413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
チャコールグレー サイズL 耐水圧(mm)10000 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)84〜94 機能総ゴム・パンツエア抜き・裾調整ボタン・カーゴポケット内雨水の侵入を防ぐ水返し付・軽量 素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ 色番48 透湿性(g/m2・24hr以上)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする