omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50590744
品番
A22NE-M-P102-N-B
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コントロールボックス組み込み
種類
非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造
IP65耐油形
接点構成
1NC、1NO(2)
ボタン形状
きのこ 中形(Φ40mm)
端子形状
プッシュインPlus端子台
ボタン色
赤
端子種別
プッシュインPlus端子台
動作方式
ターンリセット
胴体形状
丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)