omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50590787
品番
A3PJ-90D11-05EG
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
形状
大型角胴形
タイプ
負荷:一般負荷用
種類
照光押ボタンスイッチ
照光方式
照光 (LED)
定格電圧(V)
DC5
接点構成
2c
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
定格電流(mA)
約18
操作部色
緑
動作機能
オルタネイト
胴体形状
大型角胴形
操作部
長方形 緑