クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
コート 54217
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
50592859
品番
54217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高い反射テープが夜間の安全性をアップ。
裏地には保温効果の高いボアを採用し暖かさをキープ。
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
撥水・反射素材・着脱式フード・左袖ぺン差し・左内ポケット・左胸ポケット・袖マジックテープ
混率(%)
表:ポリエステル65・綿35、裏・中綿:ポリエステル100
素材
表:ツイル、裏地:ボア
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
色番
11