コート 54217

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50592913 品番54217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い反射テープが夜間の安全性をアップ。
裏地には保温効果の高いボアを採用し暖かさをキープ。

ベージュ サイズM 機能撥水・反射素材・着脱式フード・左袖ぺン差し・左内ポケット・左胸ポケット・袖マジックテープ 混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏・中綿:ポリエステル100 素材表:ツイル、裏地:ボア 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 胸囲(cm)126 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 色番21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする