22.0x14.2x2.0mm ドレンパッキン(アルミ製/10個)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50593987 品番EA949WZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
メーカーホンダ エスコ品番EA949WZ-10 主な適合純正品番94109-14000 材質アルミ 厚さ(mm)2 外径(mm)22 内径(mm)14.2
注意
※代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50593987
2022-09-08
用途:
車、バイクのメンテナンス
サービス業

車とバイクのドレインプラグに使います。
2.0mmとありますいが、1.8mm位かな、ちょっと薄い気がしました。

対象商品:
50593987
2022-01-28
用途:
純正と同サイズです
卸売・小売業

5000qごとにオイル交換しその都度交換しています、純正ではないですが問題ないでしょう

対象商品:
50593987
2022-03-30
用途:
オイル交換
高畠総合設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何時もホームセンターで購入して交換しているのですがこの商品で問題無しです。

対象商品:
50593987
2021-07-27
用途:
エンジンオイル交換
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズさえ合っていれば良いと思います。安くてとてもお得です。毎回交換しても惜しくないです。

対象商品:
50593987
2019-04-10
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

銅から変更。コスパも良いです。
使用感、可も無く不可も無く十分です。

対象商品:
50593987
2018-10-13
用途:
DIYオイル交換

コストパフォーマンスに優れていて、気兼ねなく交換できます。

対象商品:
50593987
2018-02-06
用途:
ホンダ車のエンジンオイル交換に使用。
FTEC Corporation 様

品質はまったく問題ありません。厚手のアルミワッシャーが欲しかったので、商品名の頭に寸法が書いてあるのが決め手になり、購入を決めました。もっと安い商品もあるのかもしれませんが、探す時間を金額に換算すれば早く選べるものにするのが得策です。

1人が参考にしています
対象商品:
50593987
2018-03-28
用途:
バイクのオイル交換
製造業

サイズも問題なく、安価に購入することができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする