omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の モーター周辺部品
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC400
定格電圧(V)
AC380-480
注文コード
50594454
品番
R88D-1SAN30F-ECT
参考基準価格(税別)
¥605,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
入力タイプ
種類
ACサーボドライバ
定格電圧(V)
AC380-480
電源電圧(V)
AC400
通信方式
EtherCAT通信内蔵タイプ
モーター定格出力(kW)
適合サーボモータ:3
安全機能
対応
電気的位相
三相