omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の モーター周辺部品
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力(kW)
5.5
電源電圧(V)
AC380-480
注文コード
50594479
品番
R88D-1SN55F-ECT
参考基準価格(税別)
¥665,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACサーボドライバ
定格出力(kW)
5.5
電源電圧(V)
AC380-480
通信方式
EtherCAT通信内蔵タイプ
電源仕様
三相