ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)5.5 電源電圧(V)AC200-240 注文コード50594488 品番R88D-1SN55H-ECT
参考基準価格(税別)¥555,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は定格出力・電源電圧・定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
種類ACサーボドライバ 定格出力(kW)5.5 電源電圧(V)AC200-240 通信方式EtherCAT通信内蔵タイプ 電源仕様三相

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする