ACサーボシステム

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC400 注文コード50594549 品番R88M-1AL1K530C-BS2
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は定格出力・電源電圧・定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ タイプキー、タップ付 種類ACサーボモータ 形式バッテリレスABSエンコーダ 定格電圧(V)AC400 モーター3000r/minモータ 機能安全機能対応 モーター定格出力(kW)サーボモータ:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする