omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の モーター周辺部品
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC400
注文コード
50594689
品番
R88M-1AM1K515C-BS2
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
付
タイプ
キー、タップ付
種類
ACサーボモータ
形式
バッテリレスABSエンコーダ
定格電圧(V)
AC400
モーター
1500r/minモータ
機能
安全機能対応
モーター定格出力(kW)
サーボモータ:1.5