omron(オムロン)
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
注文コード
50594804
品番
R88M-1AM75030T-BS2
7月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ブレーキ
付
タイプ
キー、タップ付
種類
ACサーボモータ
形式
バッテリレスABSエンコーダ
定格電圧(V)
AC200
モーター
3000r/minモータ
機能
安全機能対応
モーター定格出力(W)
サーボモータ:750
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。