オリエンタルモーター
オプション
制御電源用 長さ1m
適合
AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ
種類
制御電源用ケーブル
長さ(m)
1
接続
回路~電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
標準
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80117768
LH010C1
¥
700
¥
698
¥
768
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください