曜日別特売

オプション

オプション - オリエンタルモーター

制御電源用 長さ0.3m

適合
AZシリーズ 多軸ドライバスリムタイプ
種類
制御電源用ケーブル
長さ(m)
0.3
接続
回路~電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
標準
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117777LH003C1
¥650
¥649
¥714(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする