omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
スイッチング電源オプション品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
-
注文コード
50595057
品番
S82Y-FSG-B12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
この商品は
適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
長さ(mm)
192
種類
-
取付方式
底面取り付け
外形寸法(mm)
192×40×1.5
ねじ径
Φ4
取付ねじ
-
取付ネジ径
Φ4