スイッチング電源オプション品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合- 注文コード50595170 品番S82Y-FSG-F39
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488
この商品は適合など33種類から選べます 他の種類を見る
適合- 寸法(mm)160×144 種類- 取付方式正面取り付け 外形寸法(mm)120×160×144 ねじ径Φ5 取付ねじ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする