GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50595319 品番STC-MBS202POE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
タイプモノクロ 解像度(M)2 画素数(H×V)1624×1240 フレームレート54.6fps モデルグローバルシャッタモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする