10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード50595432 品番EA949YT-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
外径(Φmm)14 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 エスコ品番EA949YT-10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50595432
2025-02-11
用途:
バイクブレーキ整備用

キャリパー、マスターのOH用で購入。
数と値段が魅了。
14mmが薄いかなと思いましたが、現時点で漏れ馴染み
中作業完了。
15mmが有れば接触面が増え安心感が増えますが。
厚みは、薄いとは思わずあまり気になりませんでした。

2024-11-01
用途:
自動車用
製造業

ブレーキキャリパー整備にシールキット買ったのにパッキンがない…、当然問題なく使用できています。

2025-03-12
用途:
整備
その他業種

製品の状態にばらつきがある為、使用していません。悪くはないと思いますが。

対象商品:
50595432
2022-06-03
用途:
キャリパーのOH
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのオーバーホール時、漏れ防止のため新品の銅パッキンと交換しますが、キャリパーOHのセット品には銅パッキンが付いてないことがほとんどです。こちらを使用すると純正品を注文するより、ずっと安価であることが分かりました。品質も問題なく安心して使うことできます。今後はこちらを常備しておきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50595432
2024-01-26
用途:
バイクのブレーキのバンジョウボルトのパッキン

まだ使っていませんが、少し薄いかなと思います。(そう思ったら二枚入れればいいかな?)

対象商品:
50595432
2022-11-02
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ブレーキホースに使用しています。
全く問題なく、非常に安いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50595432
2021-12-14
用途:
バイク油圧系ホースのパッキンとして

クラッチマスター交換時にバンジョーボルト用のパッキンとして使用しました。
問題なく使えてます。

対象商品:
50595432
2021-10-09
用途:
バイクのブレーキホース交換用に
製造業

2回目の購入です。
フロント分岐まで4枚、分岐からWディスクまで8枚、リヤ4枚、クラッチ4枚と気が付いたら、合計20枚。在庫がなくなっていました!
ホースにはアルミワッシャーがついてきたのですが、偏見ですがアルミは変形しやすくて文字通り割れやすく感じています。
シールが目的ですから座面になじむことが優先されます。面圧をきちんと全周にかけるならば、幅2mmのこの銅製のほうがいいのではと頭の中で結論を出して、の再購入です。
ドレンボルトのワッシャーは?と聞かれるとアルミなんですけどね。
これで、
フロントマスターから分岐までのホースが長いので引き直しか長さ変更できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする