omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ケーブル付コネクタソケットプラグ
注文コード
50595459
品番
XS3W-M421-410-R
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ケーブル付コネクタソケットプラグ
形状
ストレート/ストレート
タイプ
ねじ固定タイプ
長さ(m)
10
芯数
4芯
コネクタ
両側コネクタ