パンツ 57232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50595984 品番 57232
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず温かさをキープします。
温かいパンツは、大きめのポケットを装着し取り出しやすいマジックテープ付。

ブラック サイズL 機能脇シャーリング・マジックテープ付ポケット・軽量・保温・撥水 混率(%)ポリエステル100 素材表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト ウエスト(cm)80〜86 種別パンツ 材質ファスナー:金属 股下(cm)78 色番49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする