曜日別特売
57233 パンツ 57233 クロダルマ 50596097

57233 パンツ 57233 クロダルマ 50596097
57233 パンツ 57233 クロダルマ 50596097

パンツ 57233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
ウエスト(cm)118~124
サイズ5L
内容量1本注文コード50596097品番57233
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れ防水防寒のための必須アイテム、新登場。

オレンジサイズ5L機能バックゴム・右脇Wポケット・スルーポケット・防水性・保温・反射素材素材表:ヘリンボン、裏:アルミプリント・タフタ、中綿:シンサレート混率(%)表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100ウエスト(cm)118~124種別パンツ材質ファスナー:樹脂股下(cm)78色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする