クロダルマ
パンツ 57233
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
オレンジ
グリーン
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
100~110
68~76
76~84
84~94
94~104
100~110
110~118
118~124
130~140
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50596237
品番
57233
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れ防水防寒のための必須アイテム、新登場。
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
バックゴム・右脇Wポケット・スルーポケット・防水性・保温・反射素材
素材
表:ヘリンボン、裏:アルミプリント・タフタ、中綿:シンサレート
混率(%)
表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100
ウエスト(cm)
100~110
種別
パンツ
材質
ファスナー:樹脂
股下(cm)
78
色番
11