純正オーディオ良音キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50596326 品番DSP-D1
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ミツビシ 純正ナビ装着車用(20ピン)
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。

仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB 質量(g)900 長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2 出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V 電源DC12V(マイナスアース) 電源電圧10V-15V 対応OSWindows7、8、10、11 出力電流(A)(リモート)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45 入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし 周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB) 消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35 S/N比105dB ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随) 出力端子(外部アンプ用リモート)12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする