2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50596396 品番DRV-MR770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,640

いつでも鮮明、高画質。
DRV-MR770は、前方+後方同時録画。
業界トップクラスの光学系デバイスと映像チューニングで高画質録画を実現
前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVISTM」を搭載
「明るさ調整機能」搭載
「広視野角レンズ」を採用
業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用
トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載
WQHD録画対応(フロントカメラ)
高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ)
ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」
前方・後方車の危険車をすばやく検知、警告、自動記録「充実した最新の運転支援機能」
あおり運転に対応「緊急イチ押し録画ボタン(手動録画)」
最長24時間タイマー/24時間365日対応「選べる駐車録画機能」搭載
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」
最長約43時間「長時間録画」対応
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

用途
前後撮影対応
2カメラドライブレコーダー
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント設定:6段階/駐車設定3段階 質量(g)【フロント】116(ブラケット/ケーブル含まず、microSDカード含む)<リアカメラ>28 電源電圧DC14.4V/28.8V(8.5V〜30V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】89×50×38(ブラケット装着時×最大83)【リアカメラ】60×25×29(ブラケット装着時×最大53) 消費電流(mA)【録画時】最大330(400) 液晶サイズ2.7V型フルカラーIPS液晶 接続ケーブル8m(車外後方カメラ用ケーブル) 撮像素子(フロント・リアカメラ)1/2.8型フルカラーCMOS F値(フロント・リアカメラ)F1.8 画角【最大】(フロントカメラ)水平139°×垂直76°対角162°、(リアカメラ)水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163° 動作温度範囲(℃)(フロント・リアカメラ)-10℃〜+60℃ 電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズΦ5XL20mm2Aを内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする