商品画像

- [冷凍]  ハーゲンダッツ ミニカップ イタリア栗のタルト 92ml ハーゲンダッツ 50597166 - [冷凍]  ハーゲンダッツ ミニカップ イタリア栗のタルト 92ml ハーゲンダッツ 50597166 - [冷凍]  ハーゲンダッツ ミニカップ イタリア栗のタルト 92ml ハーゲンダッツ 50597166

[冷凍] ハーゲンダッツ ミニカップ イタリア栗のタルト 92ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(92mL×36個) 注文コード50597166 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

濃厚なイタリア栗の風味を堪能できる、気分華やぐタルトの味わい【特徴】濃厚な風味が特長のイタリア栗を使用したアイスクリームに、心地良いアクセントを生むタルトクッキーを混ぜ込み、イタリア栗本来の甘みを生かしたソースを天面にのせました。口いっぱいに広がるイタリア栗の濃厚感と、隠し味のブランデーによる、華やかな味わいをお楽しみください。

用途要冷凍(-18℃)以下
注意
※お子様や特にアルコールに弱い方はご注意ください。アルコール分0.3%

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする