商品画像

- [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670 - [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670 - [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670 - [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670 - [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670 - [冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g 日本アクセス 50598670

[冷凍] Delcy 栗かぼちゃ もりもりパック 450g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450g×10個) 注文コード 50598670 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

中国(黒竜江省)産の高品質なかぼちゃです。原料栽培〜加工まで全て、工場管理下で行われるため、一貫した熟度管理が可能となり、食感や甘みが安定した製品に仕上がっています。品種は、日本品種系の「ほっこり種」に限定しており、同種はでんぷん価が高いため、ホクホクの食感が特徴です。また、工場では手で丁寧に一口カットし、均一なサイズに取り揃っています。なお、同品は一般消費者のニーズに応えた、大袋(もりもりパックシリーズ)での展開あり、5ADAY=一日350g以上の野菜摂取を促進する運動とかけ合わせたシリーズ商品となります。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※ご家庭では-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする